NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x2 LCA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x2
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Tuloliittimen tyyppi - LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - LC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi - 4.2 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626321
Sähkönumero
7262632
Toimittajan tuotenumero
7262632
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x2
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Tuloliittimen tyyppi:
LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
LC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
4.2 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
0.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.2 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
100 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
100 mm
Korkeus:
4 mm
Leveys:
7 mm
Syvyys:
60 mm