NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x64 LCA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x64
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - LC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072626338
Sähkönumero
7262633
Toimittajan tuotenumero
7262633
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x64
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
LC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
21.2 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.5 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
6 mm
Leveys:
40 mm
Syvyys:
100 mm
1:64 jakosuhteella oleva jakaja, jossa asennettuna LC-APC-liittimet