NAFICON - Haaroitin - PLC-jakaja 1x8 LCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x8
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - muu
Tuloliittimen tyyppi - LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - LC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072621982
Sähkönumero
7262198
Toimittajan tuotenumero
7262198
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x8
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
muu
Tuloliittimen tyyppi:
LC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
LC/APC
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
10.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
0.7 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.35 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
4 mm
Leveys:
7 mm
Syvyys:
60 mm
jakaja, jossa jakosuhde 1:8. Kuitujen päissä LC-APC liittimet



