NAFICON - Häntäkaapeli - LCA/- FMS 1SMT 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkaapeli
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263523
Toimittajan tuotenumero
7263523
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkaapeli
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
keltainen
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
muu
Yksimuotokytkentäkaapeli, jonka toisessa päässä LC-APC liitin ja toinen pää vapaa hitsausta varten. Pituus 2 m. Yksimuotokytkentäkaapeli, jonka toisessa päässä LC-APC liitin ja toinen pää vapaa hitsausta varten. Pituus 2 m. Kaapelin paksuus on 2mm.


