NAFICON - Häntäkaapeli - LCA/- TRX 1(4) SMT BB 175m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkaapeli
Väri - musta
Liittimen tyyppi - LC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301557
Sähkönumero
7263533
Toimittajan tuotenumero
7263533
Tukkuerä
1
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkaapeli
Väri:
musta
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
175 m
APC-versio:
kyllä
Taittosuoja:
päälle asennettava
Puhallettava 4-kuituinen kaapeli, jossa ensimmäisessä kuidussapuhallettava LC/APC-liitin esiasennettuna. Pituus 175m. Puhallettava 4-kuituinen kaapeli, jossa ensimmäisessä kuidussa puhallettava LC/APC-liitin esiasennettuna. Kaapelin halkaisija on 1,8mm ja on väriltään musta. Pituus on 175m.