NAFICON - Häntäkaapeli - ODF SC 3x8/- HBBX 24SML 50m.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24
Kuituluokka - OS2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620749
Sähkönumero
7262074
Toimittajan tuotenumero
7262074
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
24
Kuituluokka:
OS2
Väri:
harmaa
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
SC
Sisäisen liittimen tyyppi:
SC
Korkeus:
119 mm
Leveys:
125 mm
Syvyys:
113 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
24
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
ODF SC 3x8/- HBBX 24SML 50m
ODF SC 3x8/- HBBX 24SML 50m. Yksimuoto mikrokaapeli häntänä, jonka pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi päätetty ODF-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.