NAFICON - Häntäkaapeli - Pan.19 LCA/- HBBX 96SML 50m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 96

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072683782

Sähkönumero

7268378

Toimittajan tuotenumero

7268378

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

96

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

LC-Quad

Sisäisen liittimen tyyppi:

LC-Quad

Korkeus:

43.5 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

141 mm

APC-versio:

kyllä

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

19 tuuman paneeli, johon on asennettu 96-kuituinen yksimuoto 50-metrinenmikrokaapeli, jossa on APC-hiotut LC-liittimet valmiina. Toinen pääkaapelista on vapaa hitsausta varten. Paneeli on ilman törmäyssuojaa. Pan.19 LCA/- HBBX 96SML 50m ilman törmäyssuojaa
19 tuuman paneeli, johon on asennettu 96-kuituinen yksimuoto 50-metrinen mikrokaapeli, jossa on APC-hiotut LC-liittimet valmiina. Toinen pää kaapelista on vapaa hitsausta varten. Paneeli on ilman törmäyssuojaa.