NAFICON - Häntäkaapeli - Pan. 19 SC/- HBBX 96SML 25m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 48

  • Kuituluokka - OS2

  • Laiterivien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072643564

Sähkönumero

7264356

Toimittajan tuotenumero

7264356

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

48

Kuituluokka:

OS2

Laiterivien määrä:

2

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC Duplex

Korkeus:

88 mm

Leveys:

487 mm

Syvyys:

180 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

48

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

Pan. 19 SC/- HBBX 96SML 25m. 96-kuituinen yksimuoto häntäkaapeli. jonkapituus on 25m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19 paneeliin SC-UPCliittimin. joita on 96kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten. Paneelion ilman törmäyssuojaa. Pan. 19 SC/- HBBX 96SML 25m ilman törmäyssuojaa
Pan. 19 SC/- HBBX 96SML 25m. 96-kuituinen yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 25m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty 19"" paneeliin SC-UPC liittimin, joita on 96kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten. Paneeli on ilman törmäyssuojaa. Korkeus 2U.