NAFICON - Häntäkuitu - LC/- 1OM3T 1.5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM3
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Liittimen tyyppi - LC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072629988
Sähkönumero
7262998
Toimittajan tuotenumero
40O9001.5
Tukkuerä
50
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM3
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
LC/- 1OM3T 1.5m LC/- 1OM3T 1.5m
OM3 monimuoto häntäkuitu LC-UPC liittimin
OM3 monimuoto häntäkuitu LC-UPC liittimin