NAFICON - Häntäkuitu - SC/- 1OM3T 1.5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kategoria - OM3
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Liittimen tyyppi - SC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072640808
Sähkönumero
7264080
Toimittajan tuotenumero
10O9001.5
Tukkuerä
300
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kategoria:
OM3
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
SC/- 1OM3T 1.5m OM3 monimuoto häntäkuitu SC-UPC liittimellä