NAFICON - Häntäkuitusarja SM OS2 - 6xSC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620367
Sähkönumero
7262036
Toimittajan tuotenumero
1019002X6
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
1.5 m
APC-versio:
ei
SC/- 6SMT 2m SC/- 6SMT 1,5m
Yksimuoto häntäkuitusarja SC-UPC liittimillä. Toinen pää avoin hitsausta varten. Häntäkuituja 6kpl
Yksimuoto häntäkuitusarja SC-UPC liittimillä. Toinen pää avoin hitsausta varten. Häntäkuituja 6kpl



