NAFICON - Häntäkuitusarja SM OS2 - 6xSC 3.5m putkessa


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kategoria - OS2
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620374
Sähkönumero
7262037
Toimittajan tuotenumero
1019003.5X 6
Tukkuerä
5
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kategoria:
OS2
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
SC
Pituus:
3.5 m
APC-versio:
ei
SC/- 6SMT 3.5m (putkessa) Värisarja 6xSC SM 3.5m (putki)
Kuuden kuidun häntävärisarja SC-UPC-liittimin, jonka pituus 3,5m. Kuidut putkessa
Kuuden kuidun häntävärisarja SC-UPC-liittimin, jonka pituus 3,5m. Kuidut putkessa