NAFICON - Hylly - Räkkihylly+hyllytuet


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 510 mm
Materiaali - teräs
Korkeus - 22 mm
Syvyys - 376 mm
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kaappitarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6430079301090
Sähkönumero
7263468
Toimittajan tuotenumero
7263468
Tukkuerä
1
Leveys:
510 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
22 mm
Syvyys:
376 mm
Väri:
sinkki
Pintamateriaali:
sinkitty
Räkkihylly+hyllytuet