NAFICON - Jatkoskaappi - NAF1000 jatkoskaappi kiinteä

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 600 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072686189

Sähkönumero

7268618

Toimittajan tuotenumero

7268618

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

sininen

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Takaovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

NAF1000 jatkoskaappi kiinteä, jossa jatkoslevytelineet on asennettusuoraan takaseinään. Kääntyvää kehikkoa ei ole. Jatkoslevyjä mahtuu69kpl, 3312 jatkospaikkaa. Kaapin korkeus 2000mm NAF1000 jatkoskaappi kiinteä, jossa jatkoslevytelineet on asennettu suoraan takaseinään. Kääntyvää kehikkoa ei ole. Jatkoslevyjä mahtuu 69kpl, 3312 jatkospaikkaa. Kaapin korkeus 2000mm