NAFICON - Jatkoskotelo - NAF mini 48/96 yleisjatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300345
Sähkönumero
7269476
Toimittajan tuotenumero
7269476
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF mini 48/96 yleisjatkos NAF mini 48/96 yleisjatkos
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 1kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 1 kpl maadoitusliitin M6-16mm², 6kpl maadoitusliitin, 12kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 1kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon valmiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 1 kpl maadoitusliitin M6-16mm², 6kpl maadoitusliitin, 12kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä





