NAFICON - Jatkoskotelo - NAF talokaapelijatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 24
Materiaali - muovi
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072692937
Sähkönumero
7269293
Toimittajan tuotenumero
7269293
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
24
Materiaali:
muovi
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Soveltuu optisten talokaapeleitten jatkamiseen ja haaroittamiseen Yksinkertainen ja luja rakenne Kutisteettomat kaapeliläpiviennit Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen Kapasiteetti 24 kuidunjatkamiseen Sisältää kaksi aukaistavaa Soveltuu optisten talokaapeleitten jatkamiseen ja haaroittamiseen • Yksinkertainen ja luja rakenne • Kutisteettomat kaapeliläpiviennit • Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen • Kapasiteetti 24 kuidun jatkamiseen • Sisältää kaksi aukaistavaa ja kumista kaapeliläpivientiä molemmissa päissä • Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille • Tiiveys IP 68 • Voidaan sijoittaa suoraan maahan





