NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 192 3xOval


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 192
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
06430079300192
Sähkönumero
7269420
Toimittajan tuotenumero
7269420
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
192
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
kyllä
NAF yleisjatkos 192 3xOvaali NAF yleisjatkos 192 3xOval
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 192 kuidun jatkamiseen. Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 2kpl päätetuppilo, 2kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8kpl maadoitusliitin, 1kpl maadoitusliitin M6-16mm2, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 24kpl nippuside 2x100mm, 3kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g.
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 192 kuidun jatkamiseen. Sisältää kaksi 96-kuituista jatkoslevyä, joista ylempi levy on saranoitu.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa kolme ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 2kpl päätetuppilo, 2kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8kpl maadoitusliitin, 1kpl maadoitusliitin M6-16mm2, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 24kpl nippuside 2x100mm, 3kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g.