NAFICON - Jatkoskotelo - NaF yleisjatkos 48-/96-k


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072692944
Sähkönumero
7269294
Toimittajan tuotenumero
7269294
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekäsuojakuoresta. 48 tai 96 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttääkaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 478 x 200 x 60mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 48 tai 96 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 489 x 235 x 94 mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen sekä 100kpl 40mm pitkiä kuitujatkossuojia.
Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243
Mikroputket voi tuoda hyvin yleisjatkokseen, niissä käytettävien mekaanisten kaapeliläpivientien ansiosta. Mikroputkia voi tuoda koteloon seuraavasti:
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen sekä 100kpl 40mm pitkiä kuitujatkossuojia.
Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243
Mikroputket voi tuoda hyvin yleisjatkokseen, niissä käytettävien mekaanisten kaapeliläpivientien ansiosta. Mikroputkia voi tuoda koteloon seuraavasti:
- Putkien koko 14/10 mm; 4 putkea/läpivienti, läpiviennissä on 4 kpl puhkaistavia reikiä maks. 15 mm:n putkille tai kaapeleille. Reiät tehdään runkoputkille 12 mm:n puuterällä.
- Putkien koko 7/3,5 mm; 6 putkea/läpivienti, läpiviennissä on 6 kpl puhkaistavia reikiä maks. 10 mm:n putkille tai kaapeleille. Reiät puhkaistaan taloputkille 5 mm:n puuterällä
- Voidaan käyttää myös läpivientejä joissa on 2 kpl 15 mm:n ja 3 kpl 10 mm:n puhkaistavia reikiä. Näin yhdestä tällaisesta läpiviennistä voidaan viedä koteloon kaksi runkoputkea ja kolme taloputkea. Mikroputkien maksimimäärät kotelossa ovat näin muodoin seuraavat: - 4 kpl runkoputkia ja 6 kpl taloputkia tai - 2 kpl runkoputkia ja 9 kpl taloputkia