NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 96/192


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300352
Sähkönumero
7269477
Toimittajan tuotenumero
7269477
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF yleisjatkos 96/192 NAF yleisjatkos 96/192
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269479) 192 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 1kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8kpl maadoitusliitin, 1kpl maaoitusliitin M6-16mm2,16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 2kpl ylivientijohtoja liittimillä, 2kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269479) 192 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
2kpl kutiste (56/16- 200mm), 2kpl haarakiila, 1kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 8kpl maadoitusliitin, 1kpl maaoitusliitin M6-16mm2,16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 2kpl ylivientijohtoja liittimillä, 2kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon valmiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä