NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos mini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632278
Sähkönumero
7263227
Toimittajan tuotenumero
7263227
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekäsuojakuoresta. 12-48 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm. Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti. Materi Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 12-48 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm. Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaninen kaapeliläpivienti 2x15mm + 4x10mm sekä tämän vaihtoehtona käytettävä kaapelikutiste haaroituskappaleineen.
Muut sopivat mekaaniset kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaninen kaapeliläpivienti 2x15mm + 4x10mm sekä tämän vaihtoehtona käytettävä kaapelikutiste haaroituskappaleineen.
Muut sopivat mekaaniset kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243





