NAFICON - Jatkoslevy - Lisäjatkoslevy NAF 96/192


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 317 mm
Jatkosten lukumäärä - 96
Asennustapa - muu
Jatkospidike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079300376
Sähkönumero
7269479
Toimittajan tuotenumero
7269479
Tukkuerä
1
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
317 mm
Jatkosten lukumäärä:
96
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
192 mm
Korkeus:
18 mm
Lisäjatkoslevy NAF 96/192 yleisjatkokseen
Toinen jatkoslevy NAF 96/192 yleisjatkoksiin. Lisää jatkoksen kapasiteettia 192:een hitsauspaikkaan.
Varusteet:
4 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 12kpl nippuside 2x100mm
Toinen jatkoslevy NAF 96/192 yleisjatkoksiin. Lisää jatkoksen kapasiteettia 192:een hitsauspaikkaan.
Varusteet:
4 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 12kpl nippuside 2x100mm