NAFICON - Kaappitarvike - Törmäyssuoja (irrallinen)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - 19" asennus
Laiterivien määrä - 1
Väri - harmaa
Korkeus - 33 mm
Leveys - 490 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072621975
Sähkönumero
7262197
Toimittajan tuotenumero
7262197
Tukkuerä
1
Asennustapa:
19" asennus
Laiterivien määrä:
1
Väri:
harmaa
Korkeus:
33 mm
Leveys:
490 mm
Syvyys:
100 mm
Etupaneelilla:
kyllä
Törmäyssuoja (irrallinen) Törmäyssuoja (irrallinen)
19""-paneelin eteen asennettava irrallinen törmäyssuoja. Väri on harmaa eli sama kuin on paneelikoteloissa.
19""-paneelin eteen asennettava irrallinen törmäyssuoja. Väri on harmaa eli sama kuin on paneelikoteloissa.