NAFICON - Kuitujatkoslevy - Kuitujatkoslevy 48k


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 328 mm
Jatkosten lukumäärä - 48
Jatkospidike - kyllä
Leveys - 152 mm
Korkeus - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641454
Sähkönumero
7264145
Toimittajan tuotenumero
7264145
Tukkuerä
5
Pituus:
328 mm
Jatkosten lukumäärä:
48
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
152 mm
Korkeus:
14 mm
Yleinen jatkoslevy 48 kuidun jatkamiseen. Mukana tulee 4 kplkuitujatkospidikkeitä, joihin jokaiseen voi asettaa 12 kpl kuitujatkossuojia. 12 kpl nippusiteitä kaapelien ja kuituputkien kiinnittämistä varten. Jatkoslevyyn on asennettu kaksipuolinen foamtei
- Yleinen jatkoslevy 48 kuidun jatkamiseen
- Mukana tulee 4 kpl kuitujatkospidikkeitä, joihin jokaiseen voi asettaa 12 kpl kuitujatkossuojia.
- 12 kpl nippusiteitä kaapelien ja kuituputkien kiinnittämistä varten.
- Jatkoslevyyn on asennettu kaksipuolinen foamteippi helpottamaan kuituputkien pysymistä paikallaan.
- Koukkukiinnikkeet