NAFICON - Kuitupuhalluskone - DuctRod RAPID

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kuitupuhalluskone - DuctRod RAPID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433210

Toimittajan tuotenumero

101-220106001

Tukkuerä

1

DUCTROD RAPID kanavatangon työntökone DUCTROD RAPID Suunniteltu työntämään kanavatanko maanalaiseen kanavaan. Se on varustettu joustavalla kiinnitysyksiköllä, jonka avulla voit kiinnittää koneen luukun sivuseinään ja varmistaa vakaamman asennuksen.
  • Tangon ulkohalkaisija: 9-25mm
  • Ohjausputken ulkohalkaisija: 10-40mm
  • Valmisteluaika: 2-4 min
  • Maksiminopeus: jopa 80 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 500 m

Asennus ilman työkaluja
DuctRod RAPIDiä käytettäessä konfigurointi ja asennus voidaan ottaa käyttöön ilman työkaluja. Tämä tekee jokaisesta työstä tehokkaampaa, koska kone voidaan nopeasti mukauttaa tiettyyn työhön säästäen aikaa.

Soveltuu erilaisiin kaivoihin

Se on varustettu joustavalla kiinnitysyksiköllä, jonka avulla voit kiinnittää koneen kaivon sivuseinään ja varmistaa vakaamman asennuksen.

Tehokas tangon työntö
Jokainen työ on koneistettu, mikä auttaa parantamaan tehokkuutta ja minimoi kalliiden virheiden riskin. Enintään 25 mm:n tangoille.

Säädettävä vääntömomentin, etäisyyden ja nopeuden mittaus täydelliseen hallintaan