NAFICON - Kuitupuhalluskone - MiniFlow RAPID 4-12mm

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kuitupuhalluskone - MiniFlow RAPID 4-12mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433205

Toimittajan tuotenumero

101-10031

Tukkuerä

1

MiniFlow RAPID -puhalluskone minikaapeleille 4-12 mm Hydraulinen kaapelinpuhalluskone, jossa on sisäänrakennettu elektroninen laskuri ja kaapelivaurioiden turvavalvontajärjestelmä.
  • Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 4-12mm
  • Putken ulkohalkaisija: 7-20mm
  • Valmisteluaika: 4 min
  • Maksiminopeus: jopa 100 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 3500 m

Nopea kaapelin puhallus
Kone pystyy asentamaan kuitukaapelin jopa 100 m/min nopeudella ja jopa 3,5 km:n etäisyydelle, mikä tekee siitä kompaktin ja tehokkaan kaapelinpuhaltimen.

Tukeva ja kompakti
Kone on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja eloksoidusta alumiinista, joten se soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa kaapelinpuhalluskohteissa.

Turvallinen asennus
MiniFlow RAPIDissa on ainutlaatuinen valvontajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti kuitukaapeliin kohdistuvaa työntövoimaa. Näin prosessi on helppo pysäyttää ennen kuin kaapelille tapahtuu vaurioita.