NAFICON - Kuitupuhalluskone - NanoFlow Rapid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6433211
Toimittajan tuotenumero
101-240325001
Tukkuerä
1
Kuitupuhalluskone NanoFlow Rapid 0,8-4,5mm kaapeleille
Säädettävä puristusvoima
Varmistaa pidon kaapelin/kuidun ympäriltä asennuksen aikana.
Asennus ilman työkaluja
Helppo avata ja sulkea käsin nopealla kuidun ja putken paikalleen asennuksella. Säädettävä nopeus ja vääntömomentti. Akkukäyttöinen (riippumaton 100V/240V).
Ainutlaatuinen kuidunsuojaustekniikka – Testattu IEC-standardien mukaisesti Jos kuidun suositeltu enimmäiskuorma ylittää esiasetetun vääntömomentin, kone pysäyttää puhalluksen välittömästi kuitua vahingoittamatta.
- Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 0,8-4,5mm
- Putken ulkohalkaisija: 3,0-12,7mm
- Maksimi paine: 16 bar
- Valmisteluaika: 3 min
- Maksiminopeus: jopa 125 m/min
- Puhallusetäisyys: jopa 1200 m
Säädettävä puristusvoima
Varmistaa pidon kaapelin/kuidun ympäriltä asennuksen aikana.
Asennus ilman työkaluja
Helppo avata ja sulkea käsin nopealla kuidun ja putken paikalleen asennuksella. Säädettävä nopeus ja vääntömomentti. Akkukäyttöinen (riippumaton 100V/240V).
Ainutlaatuinen kuidunsuojaustekniikka – Testattu IEC-standardien mukaisesti Jos kuidun suositeltu enimmäiskuorma ylittää esiasetetun vääntömomentin, kone pysäyttää puhalluksen välittömästi kuitua vahingoittamatta.




