NAFICON - Kuitupuhalluskone - PowerFlow RAPID

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kuitupuhalluskone - PowerFlow RAPID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433207

Toimittajan tuotenumero

101-40001

Tukkuerä

1

PowerFlow RAPID -puhalluskone kaapeleille 5,5-25 mm PowerFlow RAPID on helppokäyttöinen ja suunniteltu vaativiin olosuhteisiin. Tämä hydraulikone voi puhaltaa monenlaisia ​​suurempia kaapeleita, kuituja ja kanavia.
  • Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 5,5-25mm
  • Putken ulkohalkaisija: 10-63mm
  • Valmisteluaika: 8-10 min
  • Maksiminopeus: jopa 80 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 5000 m

Aikaa säästävä, käyttäjäystävällinen suunnittelu
Käyttäjäystävällisen suunnittelunsa ansiosta PowerFlow RAPID on helppokäyttöinen. Flex blockin avulla voit kiinnittää kanavan ja kaapelin koneeseen helposti ilman työkaluja. Tämä säästää aikaa koneen konfiguroinnissa.

Asennus ilman työkaluja
PowerFlow RAPIDiä käytettäessä konfigurointi ja asennus voidaan ottaa käyttöön ilman työkalujen käyttöä. Tämä tekee jokaisesta kuidunpuhallustyöstä entistä tehokkaampaa, koska kone voidaan nopeasti mukauttaa puhaltamaan erikokoisia kuituja/kaapeleita ja kanavia.

Hydraulikäyttöinen
Toimii yhdessä hydraulisen Power Packin/säätöventtiilin ja korkeapainekompressorin kanssa.