NAFICON - Kytkentäkaapeli dpx MM OM3 - SC/SC FMS 2OM3T 7.5m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623399

Sähkönumero

7262339

Toimittajan tuotenumero

11O6007.5

Tukkuerä

5

Kategoria:

OM3

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

7.5 m

Kaapelityyppi:

duplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

SC/SC FMS 2OM3T 7.5m SC/SC FMS 2OM3T 7.5m
OM3-kytkentäkaapeli, duplex, jossa molemmissa päissä on SC-UPC liittimet.