NAFICON - Kytkentäkaapeli dpx MM OM3 ts - LC/LC FMMS 2OM3T 7.5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072623689
Sähkönumero
7262368
Toimittajan tuotenumero
44O8007.5
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
7.5 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
OM3-kytkentäkaapeli, duplex tuplasuojalla, jossa molemmissa päissä on LC-UPC liittimet.