NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC rubber/LC rubber 2SMT 200m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072648354
Sähkönumero
7264835
Toimittajan tuotenumero
7264835
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
200 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
Mastojumpperi, molemmissa päissä LC-liittimet ja NSN suojakumi. Pituus 200m


