NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - Seikoh LC/LC FMS 1SMT 20m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072647722

Sähkönumero

7264772

Toimittajan tuotenumero

7264772

Tukkuerä

5

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

20 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Seikoh Giken SM simplex kytkentäkaapeli, pituus 20m, LC-liittimet