NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - Seikoh LC/LC FMS 1SMT 25m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Seikoh Giken
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072647739
Sähkönumero
7264773
Toimittajan tuotenumero
7264773
Tukkuerä
5
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
25 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä