NAFICON - Kytkentäkaapeli - LC-UPC/FC-APC FMS 1SMT 2m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kytkentäkaapeli - LC-UPC/FC-APC FMS 1SMT 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072679563

Sähkönumero

7267956

Toimittajan tuotenumero

7267956

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

FC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

LC-UPC/FC-APC FMS 1SMT 2m Optocon

LC/FCA FMS 1SMT 2m
SM kytkentäkaapeli LC-UPC-liitin toisessa päässä ja toisessa FC-APC-liitin