NAFICON - Kytkentäkaapeli MM OM1 dpx - FC/ST FMS 2GKT 2 m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM1
Liitintyyppi, liitäntä1 - FC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - ST
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072640945
Sähkönumero
7264094
Toimittajan tuotenumero
2326002
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM1
Liitintyyppi, liitäntä1:
FC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
ST
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu