NAFICON - Kytkentäkaapeli MM OM1 dpx - ST/ST FMS 2GKT 2 m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM1

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - ST

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - ST

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072640952

Sähkönumero

7264095

Toimittajan tuotenumero

3326002

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM1

Liitintyyppi, liitäntä1:

ST

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

ST

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

muu

ST/ST FMS 2GKT 2m Monimuoto kytkentäkaapeli, OM1 duplex, jossa on molemmissa päissä ST-UPC liittimet.