NAFICON - Kytkentäkaapeli MM OM1 - SC/FC FMS 1GKT 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM1
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - FC
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072625157
Sähkönumero
7262515
Toimittajan tuotenumero
1223010
Tukkuerä
5
Kategoria:
OM1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
FC
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
muu
Monimuotokytkentäkaapeli, jossa toisessa päässä on SC-UPC-liitin ja toisessa FC-UPC-liitin.