NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC/LC FMS 1OM3T 2m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684390
Sähkönumero
7268439
Toimittajan tuotenumero
7268439
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
SC/LC FMS 1OM3T 2m
Monimuotokytkentäkaapeli yhdellä kuidulla, jonka pituus on 2m. SC-UPC/LC-UPC liittimin