NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC/SC FMS 1OM3T 5m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072684376

Sähkönumero

7268437

Toimittajan tuotenumero

7268437

Tukkuerä

1

Kategoria:

OM3

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

simplex

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

SC/SC FMS 1OM3T 5m Optocon SC/SC FMS 1OM3T 5m
Monimuotokytkentäkaapeli yhdellä kuidulla, jonka pituus on 5m. SC-UPC/SC-UPC liittimin