NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC/SCA FMS 1SMT 1m W

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072692074

Sähkönumero

7269207

Toimittajan tuotenumero

7269207

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

1 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Valkoinen 2-millinen yksimuoto simplex kytkentäkaapeli, pituus 1m,Toisessa päässä SC-APC hiottu liitin ja toisessa SC-UPC. SC/SCA FMS 1SMT 1m WHITE
Valkoinen 2-millinen yksimuoto simplex kytkentäkaapeli, pituus 1m, Toisessa päässä SC-APC hiottu liitin ja toisessa SC-UPC