NAFICON - Kytkentäkaapeli - SC-UPC/LC-UPC FMS 1SMT 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072620091
Sähkönumero
7262009
Toimittajan tuotenumero
1413010
Tukkuerä
5
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
1
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
simplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
SM simplex kytkentäkaapeli, pituus 10m, SC-UPC liitin toisessa päässä ja LC-UPC toisessa