NAFICON - Kytkentäkaapeli - SCA/LC FMMS 2SMT 10m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684321
Sähkönumero
7268432
Toimittajan tuotenumero
7268432
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
SCA/LC FMMS 2SMT 10m tuplasuojalla
SCA/LC FMMS 2SMT 10m tuplasuojalla
SM duplex kytkentäkaapeli tuplasuojalla, pituus 10m, toisessa päässä on kaksi SC-APC liitintä ja toisessa kaksi LC-UPC liitintä
SCA/LC FMMS 2SMT 10m tuplasuojalla
SM duplex kytkentäkaapeli tuplasuojalla, pituus 10m, toisessa päässä on kaksi SC-APC liitintä ja toisessa kaksi LC-UPC liitintä