NAFICON - Kytkentäkaapeli - SCA/LCA FMS 1SMT 2m W

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693996

Sähkönumero

7269399

Toimittajan tuotenumero

7269399

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

1

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

simplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

kyllä

Taittosuoja:

päälle asennettava

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Valkoinen 2-millinen yksimuoto simplex kytkentäkaapeli, pituus 2m,toisessa päässä SC-APC liitin ja toisessa LC-APC Valkoinen 2-millinen yksimuoto simplex kytkentäkaapeli, pituus 2m, toisessa päässä SC-APC liitin ja toisessa LC-APC