NAFICON - Kytkentäkaapeli-Seiko - LC/LC FMS 2SMT 3m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OS2
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Seikoh Giken
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072647371
Sähkönumero
7264737
Toimittajan tuotenumero
7264737
Tukkuerä
1
Kategoria:
OS2
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
3 m
Kaapelityyppi:
duplex
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu