NAFICON - Lattiakaappi - 19 ODF 900x300x2200mm rk-kaap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 900 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686042
Sähkönumero
7268604
Toimittajan tuotenumero
7268604
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
900 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
beige
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella




