NAFICON - Lattiakaappi - Räkki 600x600x2000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 600 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301083
Sähkönumero
7263467
Toimittajan tuotenumero
7263467
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etu- ja takapuoli
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
ei
Etuovella:
ei
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
Pintamateriaali:
sinkitty
Räkki 600x600x2000