NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT LC/- HBBX 12SML 50m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä - 12
Kuituluokka - OS2
Väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Kaappitarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410072684024
Sähkönumero
7268402
Toimittajan tuotenumero
7268402
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Kytkentä/adapterien lukumäärä:
12
Kuituluokka:
OS2
Väri:
hopea
Kotelolla:
kyllä
Ulkoisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Sisäisen liittimen tyyppi:
LC-Duplex
Korkeus:
71 mm
Leveys:
150 mm
Syvyys:
110 mm
APC-versio:
ei
Kytkinten/adapterien lukumäärä:
6
Etupaneelilla:
kyllä
Häntäkuiduilla:
kyllä
LL YJT LC/- HBBX 12SML 50m. Yksimuoto häntäkaapeli, jonka pituus on 50m. Mikrokaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-05 koteloon LC-UPC liittimin, joita on 12kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.