NAFICON - LL YJT Häntäkaapeli - LL YJT SC/-FZOMSU-SD 24SML 50m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 24

  • Kuituluokka - OS2

  • Väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072641324

Sähkönumero

7264132

Toimittajan tuotenumero

7264132

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

24

Kuituluokka:

OS2

Väri:

hopea

Kotelolla:

kyllä

Ulkoisen liittimen tyyppi:

SC

Sisäisen liittimen tyyppi:

SC

Korkeus:

143 mm

Leveys:

150 mm

Syvyys:

110 mm

APC-versio:

ei

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

24

Etupaneelilla:

kyllä

Häntäkuiduilla:

kyllä

LL YJT SC/- FZOMSU-SD 24SML 50m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä,jonka pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloonSC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten. LL YJT SC/- FZOMSU-SD 24SML 50m
LL YJT SC/- FZOMSU-SD 24SML 50m. Yksimuoto sisä-/ulkokaapeli häntänä, jonka pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi päätetty LL YJT-koteloon SC-UPC liittimin, joita on 24kpl. Toinen pää on avoin hitsausta varten.