NAFICON - Mastojumpperi NSN - LC rubber-LC rubber 2OM3T 5m


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072631134
Sähkönumero
7263113
Toimittajan tuotenumero
7263113
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
LC-Duplex
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC-Duplex
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
breakout
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Taittosuoja:
muu
Mastojumpperi, molemmissa päissä LC-liittimet ja NSN suojakumi. Pituus 5m. Monimuoto OM3