NAFICON - Moduuli - 1x32 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - 1x32
Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm
Asennustapa - moduuli
Tuloliittimen tyyppi - SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072621357
Sähkönumero
7262135
Toimittajan tuotenumero
7262135
Tukkuerä
1
Tyyppi:
1x32
Toiminta-aallonpituus:
1260...1650 nm
Asennustapa:
moduuli
Tuloliittimen tyyppi:
SC/APC
Lähtöliittimen tyyppi:
SC/APC
Laiterivien määrä:
1
Väliinkytkentävaimennus maksimi:
17.9 dB
Heijastusvaimennus minimi:
55 dB
Max. uniformity loss:
1.5 dB
Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):
0.45 dB
Suuntavaikutus minimi:
55 dB
Käyttölämpötila-alue:
-40...70 °C
Kuitupituus tulopuoli:
600 mm
Kuitupituus lähtöpuoli:
600 mm
Korkeus:
46.5 mm
Leveys:
283 mm
Syvyys:
232 mm
Jakaja 1x32 jaolla SC-APC-liittimin NAF1000-kotelossa