NAFICON - Moduuli - 1x64 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - 1x64

  • Toiminta-aallonpituus - 1260...1650 nm

  • Asennustapa - moduuli

  • Tuloliittimen tyyppi - SC/APC

  • Lähtöliittimen tyyppi - SC/APC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072621364

Sähkönumero

7262136

Toimittajan tuotenumero

7262136

Tukkuerä

1

Tyyppi:

1x64

Toiminta-aallonpituus:

1260...1650 nm

Asennustapa:

moduuli

Tuloliittimen tyyppi:

SC/APC

Lähtöliittimen tyyppi:

SC/APC

Laiterivien määrä:

2

Väliinkytkentävaimennus maksimi:

21.2 dB

Heijastusvaimennus minimi:

55 dB

Max. uniformity loss:

1.5 dB

Polarisaatioriippuvainen tappio (maks):

0.5 dB

Suuntavaikutus minimi:

55 dB

Käyttölämpötila-alue:

-40...70 °C

Kuitupituus tulopuoli:

600 mm

Kuitupituus lähtöpuoli:

600 mm

Korkeus:

86.5 mm

Leveys:

283 mm

Syvyys:

232 mm

1x64 SCA JAOTINMODUULI/NAF1000 1x64 SCA JAOTINPANEELI/NAF1000
Jakaja 1x64 SC-APC-liittimin NAF1000-kotelossa